• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comfortstep Trec LH - Éch. rayon. 7 mar.

Réf.: 41413
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echelles de rayonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41413
EAN / GTIN 4003866414130
Réf. fabricant 41413

Description

Description:

La tête de l'échelle mobile et les roulettes freinées par ressort arrêtent les échelles de rayonnage en cas de charge.
Au repos, pour économiser de la place, l'échelle peut être posée contre le rayonnage.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
Hauteur de travail 3 m
Hauteur verticale d'accrochage max. 2.33 m
Hauteur verticale d'accrochage min. 2.09 m
Largeur extérieure 555 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Vissées
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 7
Poids 5.2 kg
Profondeur des marches 80 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Produits adaptés

Accessoires