• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelle à marches pour rayonnages mobile 8 marches

Réf.: 41408
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelles de rayonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41408
EAN / GTIN 4031405414082
Réf. fabricant 041408
Article hors catalogue L90110 426

Description

Description:

  • Échelle à gradins en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Suspension lisse à l'extrémité supérieure pour un mouvement facile
  • Rangement peu encombrant lorsqu'il n'est pas utilisé
  • Rouleaux à ressort autobloquants Ø 80 mm à l'extrémité inférieure
  • Patins conducteurs antidérapants
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans rouleaux)
  • Largeur du conducteur avec rouleaux : 600 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg
  • Remarque : Les échelles d'étagère sont fabriquées dans les longueurs standard spécifiées et individuellement sur mesure. À cet effet, veuillez spécifier la hauteur de montage verticale exacte dans chaque cas – le prix sera facturé pour l’échelle supérieure suivante ainsi que des frais de modification de 55,00 Euro RRP sans TVA. Les échelles à crémaillère sur mesure sont exclues de l'échange

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3300 mm
  • Frais généraux : 950 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 2190 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Diamètre du rouleau : 80 mm
  • Hauteur de montage verticale : 2390 mm
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 8 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de pas : 370 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange