• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comfortstep LH - Éch. rayon., 8 marches

Réf.: 41404
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echelles de rayonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41404
EAN / GTIN 4003866414048
Réf. fabricant 41404
Article hors catalogue L90010 818

Description

Description:

Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
Hauteur de travail 3.25 m
Hauteur verticale d'accrochage max. 2.19 m
Hauteur verticale d'accrochage min. 1.95 m
Largeur extérieure 380 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Vissées
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 8
Poids 5.9 kg
Profondeur des marches 80 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Produits adaptés

Accessoires