• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COUP CAB ISOLE A CLIQUET 52MM

Réf.: 414.52AVSE
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
Type de produit Couteaux pour câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 414.52AVSE
EAN / GTIN 3148511755051
Réf. fabricant 414.52AVSE
Article hors catalogue L60130 1407

Description

Description:

  • Points forts du produit: Isolation avec code couleur de sécurité
  • Peut être actionné d'une seule main
  • Pas de déformation du câble coupé
  • Tranchant en acier forgé et trempé
  • Longueur max. de la lame: 1,5 mm. Section de coupe HTA: 240 mm²
  • Câble d'alimentation NS: 3x150 + 70 ou 3x240 + 95

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 140
  • E [mm]: 37
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 280
  • [kg]: 1,05