COUP CAB ISOLE A CLIQUET 45MM

Réf.: 414.45AVSE
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
Type de produit Couteaux pour câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 414.45AVSE
EAN / GTIN 3148511755037
Réf. fabricant 414.45AVSE
Article hors catalogue L60130 3512

Description

Description:

  • Points forts du produit: Isolation avec code couleur de sécurité
  • Peut être actionné d'une seule main
  • Pas de déformation du câble coupé
  • Tranchant en acier forgé et trempé
  • Longueur maxi. du câble
  • Longueur maxi. du câble
  • Longueur maxi. du câble. Section de coupe cuivre 300 mm² et alu 400 mm²
  • Câble électrique cuivre: 3x70
  • Câble électrique alu: 4x70

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 135
  • E [mm]: 42
  • H [mm]: 42
  • L [mm]: 260
  • [kg]: 1,00