COUPE-CABLE A CLIQUET DIAM32MM

Réf.: 413A.32
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 413A.32
    EAN / GTIN 3148511754887
    Réf. fabricant 413A.32
    Article hors catalogue L60130 2350

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Système cliquet/couteau pour couper des câbles de grand diamètre avec un minimum d'effort
    • Pratique pour les espaces de montage réduits
    • Revêtements antidérapants avec protection des mains
    • Capacité de coupe: 32 - 52 mm

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 58
    • C [mm]: 34
    • d max. [mm]: 32
    • E [mm]: 7,8
    • L [mm]: 255
    • L1 [mm]: 65
    • [g]: 385