• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Saferstep S - Escabeau simple, 6 marches

Réf.: 41376
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Exécution marchepied étage
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41376
EAN / GTIN 4003866413768
Réf. fabricant 41376
Article hors catalogue L90010 219

Description

Description:

Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.
Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 68mm / 48mm
Hauteur de plate-forme 1.59 m
Hauteur de travail 3.6 m
Largeur de plate-forme 300 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.58 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 2.43 m
Longueur de plate-forme 250 mm
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme 6
Poids 9.9 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,25 m × 0,58 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »