Description:
Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.
Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 68mm / 48mm
Hauteur de plate-forme 1.33 m
Hauteur de travail 3.35 m
Largeur de plate-forme 300 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.55 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 2.15 m
Longueur de plate-forme 250 mm
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme 5
Poids 9 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,08 m × 0,55 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »