Description:
Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Également disponible comme échelle de rayonnage.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 3.85 m
Largeur extérieure 420 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 3.06 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 10
Poids 8.8 kg
Poutrelle transversale large 0.8 m
Profondeur des marches 80 mm
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »