• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

40 A Micromètre ext. 5-6″

Réf.: 4134905
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4134905
EAN / GTIN 4059192003982
Réf. fabricant 4134905
Article hors catalogue L40080 439

Description

Exécution:

  • Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
  • Etrier en acier laqué dur
  • Tige de mesure et enclume en acier trempé, armées au carbure
  • Plaques d'isolation thermique
  • Entraînement rapide avec cliquet intégré
  • Dispositif de blocage

Description:

Micromètre Micromar 40 A
  • Norme d'usine Plage de mesure en pouces : 5 - 6″
  • Division de l'échelle en pouces: .0001''
Livraison: Mode d'emploi, +cote de réglage (à partir de la plage de mesure 1-2″), Etui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Pas de la broche (impérial): .025″
  • Limite d'erreur en pouces: .00024″
  • Valeur de la graduation en pouces: .0001''
  • Remarque Dimensions: * pour l'affichage de l'échelle ″0″.
  • Dimension a en mm: 156 mm
  • Dimension b en mm: 83.5 mm
  • Dimension c en mm: 13 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires