40 A Micromètre ext. 1-2″

Réf.: 4134901
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4134901
EAN / GTIN 4059192003944
Réf. fabricant 4134901
Article hors catalogue L40080 934

Description

Exécution:

  • Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
  • Etrier en acier laqué dur
  • Tige de mesure et enclume en acier trempé, armées au carbure
  • Plaques d'isolation thermique
  • Entraînement rapide avec cliquet intégré
  • Dispositif de blocage

Description:

Micromètre Micromar 40 A
  • Norme d'usine Plage de mesure en pouces : 1 - 2″
  • Division de l'échelle en pouces: .0001''
Livraison: Mode d'emploi, +cote de réglage (à partir de la plage de mesure 1-2″), Etui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Plage de mesure: 1 - 2″
  • Pas de la broche (impérial): .025″
  • Limite d'erreur en pouces: .00016″
  • Valeur de la graduation en pouces: .0001''
  • Remarque Dimensions: * pour l'affichage de l'échelle ″0″.
  • Dimension a en mm: 56 mm
  • Dimension b en mm: 34.5 mm
  • Dimension c en mm: 12 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop