• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

40 A Bügelmessschraube 100-125 mm im Etui m. DKS

Réf.: 4134004DKS
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4134004DKS
EAN / GTIN 4059192003685
Réf. fabricant 4134004DKS

Description

Exécution:

  • Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
  • Etrier en acier laqué dur
  • Tige de mesure et enclume en acier trempé, armées au carbure
  • Plaques d'isolation thermique
  • Entraînement rapide avec cliquet intégré
  • Dispositif de blocage

Description:

Micromètre Micromar 40 A; ; DIN 863-1; Étendue de mesure : 100 - 125 mm; Valeur de la division d'échelle_mm : 0.01 mm; Contenu de la livraison : Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Guide de l'utilisateur, Étui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: avec étalonnage Dakks
  • Plage de mesure: 100 - 125 mm
  • Valeurs de graduation mm: 0,01
  • Remarque Dimensions: * pour l'affichage de l'échelle ″0″.
  • Dimension a en mm: 131 mm
  • Dimension b en mm: 71.5 mm
  • Dimension c en mm: 13 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Limite d'erreur_µm: 6 µm
  • Pas de la broche_mm: 0.5 mm

Norme:

DIN 863-1