• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Vario B - Éch. double lég., 4x12 éch.

Réf.: 41324
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Exécution marchepied Echelon
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41324
EAN / GTIN 4003866413249
Réf. fabricant 41324
Article hors catalogue L90010 460

Description

Description:

Idéale pour les travaux dans les escaliers, les salles de sport, les salles de concert, etc.
Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
Blocage sûr par crochets avec système de verrouillage.
2 embases larges pour une parfaite stabilité.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Articulations vissées en profil extrudé.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 7 m
Largeur extérieure 420 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle, repliée 3.57 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 12
Nombre d'échelons 4 × 12
Poids 31.4 kg
Poutrelle transversale large 1 m
Profondeur des marches 30 mm
Saillie 3.3 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Produits adaptés

Accessoires