Échelle à marches pour rayonnage suspendue 10 marches

Réf.: 41310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Echelles de rayonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 41310
    EAN / GTIN 4031405413108
    Réf. fabricant 041310

    Description

    Description:

    • Échelle à gradins en aluminium
    • Longerons de tubes rectangulaires stables
    • Marches striées de 80 mm de profondeur.
    • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
    • Patins conducteurs antidérapants
    • Crochets de montage stables Ø 35 mm à l'extrémité supérieure pour un support sécurisé
    • Crochet de stationnement Ø 35 mm pour un rangement peu encombrant lorsqu'il n'est pas utilisé
    • Espacement des pas : 235 mm
    • Largeur de fil : 420 mm
    • Inclinaison du conducteur : 70°
    • Charge maximale : 150 kg
    • Remarque : Les échelles d'étagère sont fabriquées dans les longueurs standard spécifiées et individuellement sur mesure. À cet effet, veuillez spécifier la hauteur de montage verticale exacte dans chaque cas – le prix sera facturé pour l’échelle supérieure suivante ainsi que des frais de modification de 55,00 Euro RRP sans TVA. Les échelles à crémaillère sur mesure sont exclues de l'échange

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 3800 mm
    • Frais généraux : 920 mm
    • Largeur extérieure : 420 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 73 mm
    • Longueur du conducteur : 2690 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : Complètement assemblé
    • Inclinaison : 70 °
    • Hauteur de montage verticale : 2520 mm
    • Espacement pas/segment : 235 mm
    • Nombre de pas/échelons : 10 niveaux
    • Profondeur de pas/segment : 80 mm
    • Largeur de pas : 370 mm
    • Exécution de l'étape : Etapes
    • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange