Saferstep B - Escabeau double, 2x4 mar.

Réf.: 41304
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Exécution marchepied Stufe
    Type de produit Echelles pliantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 41304
    EAN / GTIN 4003866413041
    Réf. fabricant 41304
    Article hors catalogue L90010 207

    Description

    Description:

    Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
    Montants anodisés résistants à l´abrasion.
    Charnières en aluminium moulé sous pression.
    Système anti-écartement par sangles en Perlon.
    Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
    Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.

    Caractéristique(s):

    Charge max. 150 kg
    Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
    Hauteur de travail 2.55 m
    Largeur extérieure, inférieure 0.47 m
    Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
    Longueur d'échelle 1.15 m
    Matériau Aluminium naturel
    Nombre de marches 2 × 4
    Nombre de marches 4
    Poids 6.1 kg
    Profondeur des marches 80 mm
    Surface de base 0,99 m × 0,47 m
    hauteur d'échelle verticale 1.06 m

    Remarque(s):

    Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

    Produits adaptés

    Accessoires