• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brake dressing wheel 250x12x51 mm C120H5AV18

Réf.: 413027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 413027
EAN / GTIN 9003174130277
Réf. fabricant 413027
Article hors catalogue L50140 1386

Description

Description:

Ces meules à dresser sont utilisées pour le dressage de tous types de meules CBN et diamant, quels que soient leurs systèmes de liants. Il est également possible de dresser des couches fragiles avec une pression de rectification minimale. Notez qu'elles ne permettent pas de dresser des meules à liant galvanique. Les meules en carbure de silicium sont disponibles dans des diamètres de 200 à 250 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : C 120 H5A V18
  • Dimension (D x T x H): 250 x 12 x 51 mm
  • Diamètre: 250 mm
  • Epaisseur: 12 mm
  • Alésage: 51 mm
  • Granulométrie: 120
  • Vs /max: 35 m/s

Avantage(s):

  • Processus de dressage doux
  • Pression de rectification réduite

Utilisation:

  • Pour le dressage de tous les types de meules diamantées et CBN, quel que soit leur système de liant.