COUPE-CABLE A CLIQUET DIAM52MM

Réf.: 413.52
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 413.52
    EAN / GTIN 3148511754924
    Réf. fabricant 413.52
    Article hors catalogue L60130 3688

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Système cliquet/couteau pour couper des câbles de grand diamètre avec un minimum d'effort
    • Pratique pour les espaces de montage réduits
    • Revêtements antidérapants avec protection des mains
    • Capacité de coupe: 32 - 52 mm

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 80
    • C [mm]: 53
    • d max. [mm]: 52
    • E [mm]: 8,0
    • L [mm]: 275
    • L1 [mm]: 75
    • [g]: 800