• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Everest EFA 2E - Éch. coulis. PRFV, 2x12

Réf.: 41292
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echelle coulissante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41292
EAN / GTIN 4003866412921
Réf. fabricant 41292
Article hors catalogue L90010 697

Description

Description:

Montants et échelons (30 mm × 30 mm) en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques.
Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
Largeur extérieure de l'échelle inférieure: 430 mm.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
Hauteur de travail 6.75 m
Largeur extérieure 420 mm
Largeur extérieure de l'échelle inférieure 420 mm
Longueur d'échelle, repliée 3.51 m
Matériau GFK
Nombre d'échelons 12
Nombre d'échelons 2 × 12
Poids 23.3 kg
Poutrelle transversale large 1 m
Profondeur des marches 30 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Produits adaptés

Accessoires