{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 200 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,3 | |
Interface | Interface USB; Interface Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Molette | oui | |
Longueur de bec | 50 mm | |
Hauteur des chiffres affichage LCD | 11 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Mise en veille | oui | |
Arrêt automatique | oui | |
Autonomie | 12000 h | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Pile bouton | |
Format international | CR2032 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412766 200 | |
EAN / GTIN | 7630041106152 | |
Réf. fabricant | 00530095 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pied à coulisse numérique TESA TWIN-CAL 200 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
189,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 201 article(s) en stock
116,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Toutes les pièces | trempé | trempé |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Arrêt automatique | oui | oui |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | Réglage unique du point zéro |
Jauge de profondeur disponible | oui | oui |
Métrologie | numérique | numérique |
Type de produit | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels |