Digitalt skjutmått med axelspår med rund djupmätanordning 150 mm

Réf.: 412752 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 56,45 SEK /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 215,42 SEK /pcs.
  • 119,81 SEK /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

mätområde (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: ⌀ 1,6
  • Interface: Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 0 mm - 150 mm
    Lecture 0,01 mm
    Lecture 0,0005 pouce
    Lecture commutable mm / pouce
    Erreur admissible 0,03 mm
    Jauge de profondeur disponible oui
    Jauge de profondeur ⌀ 1,6
    Interface Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic
    Indice de protection IP IP 67
    Longueur de bec 40 mm
    Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
    Métrologie numérique
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Toutes les pièces trempé
    Emballage Boîte robuste
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 412752 150
    EAN / GTIN 4059192002305
    Réf. fabricant 4103074

    Description

    Utförande:

    Lättavläst, kontrastrik LCD-display. Induktivt, vattentätt mätsystem. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

    Funktion:

    IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 498940 .

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange