{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 300 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,04 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,3 | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Longueur de bec | 60 mm | |
Arrêt automatique | oui | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Matériau boîtier | Plastique | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412751 300 | |
EAN / GTIN | 4062406100889 | |
Réf. fabricant | 412751 300 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pied à coulisse numérique IP67, Plage de mesure: 300mm
Sur demande
Disponibilité
365 article(s) en stock
190,06 €
176,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
608 article(s) en stock
201,24 €
190,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock
232,29 €
203,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock
308,83 €
285,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
331,08 €
281,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Norme | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Métrologie | numérique | numérique | numérique | numérique | numérique |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 |
Type de produit | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels |
Ecart de mesure E MPE | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |