{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,3 | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Hauteur des chiffres affichage LCD | 11 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Autonomie | env. 3 ans | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412717 150 | |
EAN / GTIN | 4059192002107 | |
Réf. fabricant | 4103012 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pied à coulisse numérique avec grand affichage, Plage de mesure: 150mm
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock
124,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 530 article(s) en stock
62,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
274,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouce | mm / pouce | mm / pouce |
Toutes les pièces | trempé | trempé | trempé |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 | 1 |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | Réglage unique du point zéro | Réglage unique du point zéro |
Norme | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | numérique | numérique | numérique |