• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

XLstep B - Escabeau double, 2x6 marches

Réf.: 41266
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 2×6

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41266
EAN / GTIN 4003866412662
Réf. fabricant 41266
Article hors catalogue L60070 4055

Description

Description:

Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Assemblage marches-montants à triple rivetage.
Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
Hauteur de travail 3 m
Largeur extérieure, inférieure 0.53 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
Longueur d'échelle 1.63 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 2 × 6
Nombre de marches 6
Poids 6.1 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,32 m × 0,53 m
hauteur d'échelle verticale 1.49 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »