Pied à coulisse numérique avec système AOS, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412632 150
Remise
125,96 €
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 9,85 € /pcs.
  • 17,70 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
756 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,4
  • Technique de mesure de l'instrument de mesure: Procédé inductif électromagnétique
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,02 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,4
Longueur de bec 40 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD 9 mm
Technique de mesure de l'instrument de mesure Procédé inductif électromagnétique
Autonomie 20000 h
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412632 150
EAN / GTIN 4946368667720
Réf. fabricant 500-181-30

Description

Exécution:

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres biens lisibles (hauteur 9 mm). Le système de mesure électromagnétique AOS (Advanced Onsite Sensor) offre une protection accrue contre l'eau et la poussière.
  • Règle absolue, mise à zéro superflue, par conséquent une mesure plus rapide et plus sûre.
  • Faible consommation électrique (20 000 heures en utilisation continue), affichage de contrôle de la pile.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Couvercle de compartiment à piles 412239 réf. B.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier