EFA L - Échelle d’appui en PRFV, 14 éch.

Réf.: 41255
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 14
Matière PRFV
Exécution marchepied Echelon
Type de produit Echelles d'appui

Identification et classification

Référence article 41255
Copier
EAN / GTIN 4003866412556
Copier
Réf. fabricant 41255
Copier
Article hors catalogue L90010 193
Copier
Fabricant Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Montants et échelons (30 mm × 30 mm) en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques.
Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
Largeur extérieure: 420 mm – particulièrement stable.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Hauteur de travail 4.95 m
Largeur extérieure 420 mm
Longueur d'échelle 4.16 m
Matériau GFK
Nombre d'échelons 14
Poids 12.4 kg
Poutrelle transversale large 0.9 m
Profondeur des marches 30 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Produits adaptés