• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Coffret en plastique MS300

Réf.: 412470 MS300
Remise
25,10 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement en mousse fraisé avec évidement oui
Matière Plastique
Longueur 466 mm
Largeur 174 mm
Hauteur 32 mm
Type de produit Boîtes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412470 MS300
EAN / GTIN 4045197727671
Réf. fabricant 412470 MS300

Description

Exécution:

Logements en mousse fraisés avec évidements pour pied à coulisse, semelle de mesure de profondeur et pile de rechange.

Adapté(s) pour:

Verniers, pieds à coulisse à montre et numériques.

Adapté(s) pour:

Plage de mesure: 300 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier