{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Jauge de profondeur | forme carrée 6,2×2,2 | |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
Lecture (montre) | 0,01 mm | |
Tour | 1 mm | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,02 mm | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Pieds à coulisse à montre |
Référence article | 412405 150/01 | |
EAN / GTIN | 4946368688206 | |
Réf. fabricant | 505-732 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pied à coulisse à montre, Type: 150/01
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
131,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
436 article(s) en stock
65,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture (montre) | 0,01 mm | 0,01 mm |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Norme | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longueur de bec | 40 mm | 40 mm |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Type de produit | Pieds à coulisse à montre | Pieds à coulisse à montre |
Ecart de mesure E MPE | ±0,02 mm | ±0,03 mm |