XLstep S - Escabeau simple, 7 marches

Réf.: 41227
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Exécution marchepied Stufe
    Type de produit Echelles pliantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 41227
    EAN / GTIN 4003866412273
    Réf. fabricant 41227
    Article hors catalogue L90010 274

    Description

    Description:

    Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
    Montants anodisés résistants à l´abrasion.
    Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
    Vaste bac porte-outils en aluminium pour déposer des objets et des outils.
    Système anti-écartement par sangles en Perlon.
    Assemblage marches-montants à triple rivetage.
    Sabots en plastique antiderapants.
    Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.

    Caractéristique(s):

    Charge max. 150 kg
    Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
    Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm / 42mm
    Hauteur de plate-forme 1.74 m
    Hauteur de travail 3.75 m
    Largeur de plate-forme 300 mm
    Largeur extérieure, inférieure 0.61 m
    Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
    Longueur d'échelle 2.64 m
    Longueur de plate-forme 250 mm
    Matériau Aluminium naturel
    Nombre de marches avec plate-forme 7
    Poids 10.2 kg
    Profondeur des marches 80 mm
    Surface de base 1,42 m × 0,61 m
    hauteur d'échelle verticale 2.42 m

    Remarque(s):

    Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

    Produits adaptés

    Accessoires