Description:
Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
Vaste bac porte-outils en aluminium pour déposer des objets et des outils.
Assemblage marches-montants à triple rivetage.
Sabots en plastique antiderapants.
Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 42mm / 42mm
Hauteur de plate-forme 0.74 m
Hauteur de travail 2.75 m
Largeur de plate-forme 300 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.49 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
Longueur d'échelle 1.56 m
Longueur de plate-forme 250 mm
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme 3
Poids 6 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 0,74 m × 0,49 m
hauteur d'échelle verticale 1.42 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »