Description:
plate-forme de travail antidérapante en aluminium, env. 600 x 630 mm, avec rambarde de sécurité sur trois côtés.
Plan d'accès avec poutrelle transversale, plan d'appui avec embase roulante, roulettes avec système de blocage (Ø 160 mm).
Train de roulement étroit. La largeur de l'embase roulante est réduite au minimum grâce à un lestage supplémentaire.
Grâce à des charnières montées sur les deux renforts en diagonale, cette échelle est facile à replier et d'encombrement réduit.
Grande surface de dépose.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Hauteur de plate-forme 2.1 m
Hauteur de travail 4.1 m
Hauteur, garde-corps compris 3.1 m
Largeur de l'embase roulante 1.69 m
Largeur de plate-forme 600 mm
Longueur de plate-forme 630 mm
Nombre de marches avec plate-forme 8
Poids 55 kg
Poutrelle transversale large 1 m
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,8 m × 1,69 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131-7.