ZAP Safemaster Plus S - mobile, 7 éch.

Réf.: 41204
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Echelles plates-formes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 41204
    EAN / GTIN 4003866412044
    Réf. fabricant 41204
    Article hors catalogue L90010 702

    Description

    Description:

    plate-forme de travail antidérapante en aluminium, env. 600 x 630 mm, avec rambarde de sécurité sur trois côtés.
    Plan d'accès avec poutrelle transversale, plan d'appui avec embase roulante, roulettes avec système de blocage (Ø 160 mm).
    Train de roulement étroit. La largeur de l'embase roulante est réduite au minimum grâce à un lestage supplémentaire.
    Grâce à des charnières montées sur les deux renforts en diagonale, cette échelle est facile à replier et d'encombrement réduit.
    Grande surface de dépose.

    Caractéristique(s):

    Charge max. 150 kg
    Hauteur de plate-forme 1.8 m
    Hauteur de travail 3.8 m
    Hauteur, garde-corps compris 2.8 m
    Largeur de l'embase roulante 1.29 m
    Largeur de plate-forme 600 mm
    Longueur de plate-forme 630 mm
    Nombre de marches avec plate-forme 7
    Poids 50.6 kg
    Poutrelle transversale large 1 m
    Profondeur des marches 80 mm
    Surface de base 1,65 m × 1,29 m

    Remarque(s):

    Conforme à la norme EN 131-7.

    Produits adaptés

    Accessoires