• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ZAP Safemaster Plus S - mobile, 4 éch.

Réf.: 41201
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echelles plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41201
EAN / GTIN 4003866412013
Réf. fabricant 41201
Article hors catalogue L90010 196

Description

Description:

plate-forme de travail antidérapante en aluminium, env. 600 x 630 mm, avec rambarde de sécurité sur trois côtés.
Plan d'accès avec poutrelle transversale, plan d'appui avec embase roulante, roulettes avec système de blocage (Ø 160 mm).
Train de roulement étroit. La largeur de l'embase roulante est réduite au minimum grâce à un lestage supplémentaire.
Grâce à des charnières montées sur les deux renforts en diagonale, cette échelle est facile à replier et d'encombrement réduit.
Grande surface de dépose.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Hauteur de plate-forme 1 m
Hauteur de travail 3 m
Hauteur, garde-corps compris 2 m
Largeur de l'embase roulante 1.09 m
Largeur de plate-forme 600 mm
Longueur de plate-forme 630 mm
Nombre de marches avec plate-forme 4
Poids 42 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,25 m × 1,09 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131-7.