• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COUPE-CABLE DIAM.30MM - CU-ALU

Réf.: 412.30
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412.30
EAN / GTIN 3148511754733
Réf. fabricant 412.30
Article hors catalogue L60130 1813

Description

Description:

  • Points forts du produit: Puissance de coupe élevée, pas de déformation des câbles électriques
  • Butée de sécurité

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 70
  • C [mm]: 40
  • d [mm]: 32
  • d min. - max. [mm]: 155 - 1000
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 60
  • [kg]: 2,460