• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COUP CAB 1000V CUIVRE-ALU32MM

Réf.: 412.150AVSE
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
Type de produit Couteaux pour câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412.150AVSE
EAN / GTIN 3148511754849
Réf. fabricant 412.150AVSE
Article hors catalogue L60130 8424

Description

Description:

  • Points forts du produit: Isolation avec code couleur de sécurité
  • Particulièrement performant dans des dimensions réduites
  • Butées de sécurité forgées
  • Tête brunie

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 60
  • B1 [mm]: 70
  • E [mm]: 16
  • E1 [mm]: 70
  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 155
  • Cu - max. Ø [mm²]: 32
  • [g]: 220