• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COUP CAB 1000V CUIVRE-ALU14MM

Réf.: 412.14AVSE
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
Type de produit Couteaux pour câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412.14AVSE
EAN / GTIN 3148511754658
Réf. fabricant 412.14AVSE
Article hors catalogue L60130 6207

Description

Description:

  • Points forts du produit: Isolation avec code couleur de sécurité
  • Particulièrement performant dans des dimensions réduites
  • Butées de sécurité forgées
  • Tête brunie

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 30
  • B1 [mm]: 35
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 35
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 230
  • L1 [mm]: 80
  • Cu - max. Ø [mm²]: 14
  • [g]: 510