• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

25 Eba Pointe de més. Ø2-20mm pour les distances d'alésages

Réf.: 4119010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Dispositif de mesure universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4119010
EAN / GTIN 4059192003296
Réf. fabricant 4119010
Article hors catalogue L40080 1721

Description

Exécution:

  • Avec tige de réception cylindrique pour la fixation dans les pièces de réception 844 Tma / 844 Tmi
  • En acier trempé
  • Le Ø D du collet est rectifié avec précision sur mesure, pour les mesures absolues, le Ø D est défini comme valeur PRESET

Description:

  • 25 Eba embouts de mesure pour distances d'alésage, Ø 2-20 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Désignation du produit: Pointes de mesure pour distances d'alésage
  • Type de produit: 25 Eba
  • Application: ; Pour la mesure simple et directe des distances d'alésage ;
  • Dimension D: 20 mm
  • Dimension d en mm: 1.5 mm