• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

16 EWRi-V Dig. Messschieber 200 mm, inkl. Zubehör m. DK

Réf.: 4118907DKS
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
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4118907DKS
EAN / GTIN 4059192057305
Réf. fabricant 4118907DKS

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Glissières de guidage rodées
  • Lames de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydable
  • Système de mesure par paliers
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Glissières surélevées pour protéger la règle
  • Excellente résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants
  • Râcleur d'impuretés dans le coulisseau

Description:

Pied à coulisse numérique universel MarCal 16 EWRi-V; Étendue de mesure: 0 - 200 mm; Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch; Jauge de profondeur: rectangulaire; Interface de données: Système radio intégré; Classe de protection IP: IP 67; Contenu de la livraison: Pile, Guide de l'utilisateur, Étui, Pièce de réglage pour mesure intérieure 16 Eel, Dispositif de contrôle de la force de mesure 16 Ec, Pont de mesure de profondeur 16 Em, Touches de mesure pour mesure extérieure 16 Eea 1-3, Touches de mesure pour mesure intérieure 16 Eei 1-3

Caractéristique(s):

  • Fonction: RESET (mise à zéro de l'affichage)
  • Type de produit: 16 EWRi-V
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 8″
  • Plage de mesure: 0 - 200 mm
  • Limite d'erreur en pouces: .001″
  • Dimension d en mm: 285 mm
  • Dimension b en mm: 48 mm
  • Dimension c en mm: 16.5 mm
  • Dimension e en mm: 16 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.03 mm

Norme:

Norme d'usine