Megastep B - Escabeau double, 2x4 éch.

Réf.: 41189
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 2×4
Matière Aluminium
Exécution marchepied Echelon large
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41189
EAN / GTIN 4003866411894
Réf. fabricant 41189
Article hors catalogue L90010 1419

Description

Description:

Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
Robuste charnière en acier.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Échelons et montants en profilé d‘aluminium extrudé.
Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

Caractéristique(s):

Charge max. 250 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 2.5 m
Largeur extérieure, inférieure 0.47 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 1.22 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 2 × 4
Nombre d'échelons 4
Poids 6.9 kg
Profondeur des marches 60 mm
Surface de base 0,93 m × 0,47 m
hauteur d'échelle verticale 1.2 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »