• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

16 EWR-V Dig. Pied à coulisse 200mm, m. D., inkl. Zub.,m.K.

Réf.: 4118807KAL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4118807KAL
EAN / GTIN 4059192003135
Réf. fabricant 4118807KAL

Description

Description:

Pied à coulisse numérique universel MarCal 16 EWR-V
Étendue de mesure: 0 - 200 mm
Résolution mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Jauge de profondeur: rectangulaire
Interface de données: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe de protection IP: IP 67
Contenu de la livraison: Pièce de réglage pour mesure intérieure 16 Eel, Dispositif de contrôle de la force de mesure 16 Ec, Pont de mesure de profondeur 16 Em, Touches de mesure pour mesure extérieure 16 Eea 1-3, Touches de mesure pour mesure intérieure 16 Eei 1-3, 4118808 sans touches de mesure, élément de réglage et système de force de mesure, Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui