Description:
Télescopée, l'échelle passe facilement dans chaque petite voiture.
Utilisable comme échelle d'appui et échelle double uniquement à l'état entièrement sortie.
Des marches larges assurent une montée et une descente confortables.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
TELESTEPS d'origine avec mécanisme AUTOSTEPS éprouvé.
Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.
Nouveau montant triangulaire pour une rigidité supérieure et une meilleure sécurité contre les torsions.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 300 mm
Hauteur de travail 3.8 m
Longueur d'échelle, repliée 0.79 m
Nombre de marches 9
Poids 19.2 kg
Poutrelle transversale large 0.75 m
Profondeur des marches 80 mm
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131-6.