• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelle combinée télescop. lég. 7 mar.

Réf.: 41187
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mehrzweckleiter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41187
EAN / GTIN 4003866411870
Réf. fabricant 41187

Description

Description:

Télescopée, l'échelle passe facilement dans chaque petite voiture.
Utilisable comme échelle d'appui et échelle double uniquement à l'état entièrement sortie.
Des marches larges assurent une montée et une descente confortables.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
TELESTEPS d'origine avec mécanisme AUTOSTEPS éprouvé.
Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.
Nouveau montant triangulaire pour une rigidité supérieure et une meilleure sécurité contre les torsions.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 300 mm
Hauteur de travail 3.1 m
Longueur d'échelle, repliée 0.73 m
Nombre de marches 7
Poids 14 kg
Poutrelle transversale large 0.68 m
Profondeur des marches 80 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131-6.