• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EFAmix B - Escab. double PRFV, 2x12 éch.

Réf.: 41170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 2×12
Exécution marchepied Echelon large
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41170
EAN / GTIN 4003866411702
Réf. fabricant 41170
Article hors catalogue L90010 901

Description

Description:

Station debout sûre sur de larges échelons antidérapants en alliage léger de 60 mm de profondeur.
Grande protection en cas de travaux sur les installations électriques grâce aux montants isolants en résine renforcée par fibre de verre.
Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Robuste charnière en acier.
Sabots en plastique interchangeables, antidérapants. Fixation: vissée sur les montants.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 4.7 m
Largeur extérieure, inférieure 0.71 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 3.58 m
Matériau Alu / plastique
Nombre d'échelons 12
Nombre d'échelons 2 × 12
Poids 22.5 kg
Profondeur des marches 60 mm
Surface de base 2,55 m × 0,72 m
hauteur d'échelle verticale 3.38 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »