• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale double Dim. cannelure 16 x 18 1/2 x 9/16 L.290 mm

Réf.: 41161618
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41161618
EAN / GTIN 4018754133529
Réf. fabricant 41161618
Article hors catalogue L60010 1501

Description

Description:

  • extra long
  • Avec profil d'entraînement cannelé
  • Coudée à 15°
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 290 mm
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Poids: 161 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 1/2 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 9/16 ″