• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale double Dim. cannelure 7 x 9 7/32 x 9/32 ″ L.185 mm

Réf.: 41160709
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41160709
EAN / GTIN 4018754133499
Réf. fabricant 41160709
Article hors catalogue L60010 2237

Description

Description:

  • extra long
  • Avec profil d'entraînement cannelé
  • Coudée à 15°
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 185 mm
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Poids: 28 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 7/32 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 9/32 ″