Description:
Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (250 × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
Caractéristique(s):
Charge max. 250 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 73mm / 58mm
Hauteur de plate-forme 1.59 m
Hauteur de travail 3.6 m
Largeur de plate-forme 250 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.53 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 2.43 m
Longueur de plate-forme 250 mm
Nombre d'échelons, plate-forme comprise 6
Poids 8.6 kg
Profondeur des marches 60 mm
Surface de base 1,27 m × 0,53 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »