• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Megastep L - Échelle d’appui, 8 éch.

Réf.: 41136
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Exécution marchepied Echelon large
Type de produit Echelles d'appui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41136
EAN / GTIN 4003866411368
Réf. fabricant 41136
Article hors catalogue L90010 1093

Description

Description:

Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
Profilé d'appui à l'extrémité supérieure pour un appui sûr.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Échelons et montants en profilé d‘aluminium extrudé.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

Charge max. 250 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 3.15 m
Largeur extérieure 380 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 2.38 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 8
Poids 6.9 kg
Profondeur des marches 60 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Produits adaptés

Accessoires