Clé polygonale à cliquet SW.17 x 19 mm L.205 mm

Réf.: 41131719
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 41131719
    EAN / GTIN 4018754022182
    Réf. fabricant 41131719
    Article hors catalogue L60010 6040

    Description

    Description:

    • Avec double hexagone
    • droit
    • 22 dents
    • chromé

    Caractéristique(s):

    • a: 12 mm
    • d1: 33 mm
    • d2: 36 mm
    • Longueur mm (L): 205 mm
    • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
    • Poids: 188 g
    • Ouverture de clé [mm]: 17 x 19 mm
    • Ouverture de clé 1 [mm]: 17 mm
    • Ouverture de clé 2 [mm]: 19 mm