• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

18EWR-V P.A.C. num. IP65 500mm avec touches de mesure

Réf.: 4112723
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Métrologie digital
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4112723
EAN / GTIN 4059192002992
Réf. fabricant 4112723
Article hors catalogue L40080 1935

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Excellente résistance à la poussière, liquides de refroidissement et lubrifiants
  • Râcleur d'impuretés dans le coulisseau
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydables
  • Surfaces de mesure pour mesures extérieures
  • Manche de mesure avec filetage M 2,5 pour recevoir des inserts de mesure pour mesures intérieures et extérieures

Description:

Pied à coulisse numérique universel MarCal 18 EWR-V Plage de mesure : 0 - 500 mm
  • Encadrement numérique mm/pouce : 0.01 mm / 0.0005 pouce
  • Mesure de la profondeur:
  • Interface de données : USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Indice de protection IP : IP 65
Livraison: Pile, étui, mode d'emploi, inserts de mesure

Caractéristique(s):

  • Interface de données: USB
  • Type de produit: 18 EEE-V
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 500 mm
  • Plage de mesure: 0 - 20″
  • Application: ; Pour les mesures intérieures et extérieures de gorges, rainures, etc. ; Adaptation individuelle grâce aux inserts de mesure avec filetage M2,5 ;
  • Limite d'erreur en pouces: .003″
  • Dimension a en mm: 680 mm
  • Dimension b en mm: 100 mm
  • Dimension d en mm: 81 mm
  • Dimension e en mm: 25 mm
  • Dimension c en mm: 16 mm
  • Hauteur des chiffres: 12.5 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.08 mm

Norme:

Norme d'usine