Exécution:
- Indicateur numérique à fort contraste
- Vis de blocage en haut
- Surfaces de mesure arrondies pour les dimensions intérieures
- Coulisseau et rail trempés, inoxydable
- Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
- Guides surélevés pour protéger la règle
- Excellente résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants
- Râcleur de saleté dans le curseur
Description:
Pied à coulisse d'atelier numérique MarCal 18 EWR; Étendue de mesure: 0 - 1000 mm; Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch; Interface de données: USB, Opto RS-232C, Digimatic; Classe de protection IP: IP 65; Contenu de la livraison: Pile, Guide de l'utilisateur, Étui
Caractéristique(s):
- Interface de données: USB
- Type de produit: 18 EEE
- Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
- Plage de mesure: 0 - 40″
- Plage de mesure: 0 - 1000 mm
- Limite d'erreur en pouces: .0025″
- Dimension a en mm: 1165 mm
- Dimension b en mm: 150 mm
- Dimension f en mm: 60 mm
- Dimension e en mm: 30 mm
- Dimension c en mm: 20 mm
- Dimension d en mm: 20 mm
- Hauteur des chiffres: 12.5 mm
- Limite d'erreur (mm): 0.06 mm
Norme:
Norme d'usine