Jeu d'embouts standard de 25 mm mélange de 31 pièces de 1/4″ C6,3 dans un coffret et clip attache-ceinture compris

Réf.: 41126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Référence article 41126
EAN / GTIN 4010995411268
Réf. fabricant 41126

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Tous les embouts Standard 25mm sont rangés de manière pratique et compacte
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
  • Facilite l'utilisation: Facile à fixer sur le pantalon de travail grâce au clip de haute qualité.
  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
  • Dimensions du produit: 40 x 66 x 105 cm
  • Application: Vissages de tout type dans l'artisanat et l'industrie.
  • Emballage: Coffret en plastique pratique et solide.
  • Les types de vissages sont différents et l'embout correspondant n'est pas à portée de main ? Cela ne peut pas vous arriver avec le coffret d'embouts de Wiha. Avec 30 empreintes différentes et un porte-embout magnétique, l'utilisateur est paré pour les applications les plus variées. Les embouts de 25 mm avec entraînement de 1/4″ et anneaux de couleur peuvent être facilement prélevés du coffret et utilisés en toute flexibilité en combinaison avec le porte-embout magnétique. Leur qualité industrielle supérieure garantit alors un travail confortable, aussi bien à la main qu'à la machine. La fonction de retenue magnétique du porte-embout intégré garantit de pouvoir changer d'embout facilement et rapidement d'une seule main ainsi qu'un maintien optimal. Ce coffret en plastique stable et maniable avec fixation 1/4″ se révèle être un ustensile de travail des plus pratique, particulièrement lors de son utilisation mobile et elle peut être accrochée à la ceinture rapidement et facilement avec le clip attache-ceinture. Cette grande variété d'embouts standards de Wiha, rangés en toute sécurité dans leur coffret en matière plastique compact, aide l'utilisateur à rendre son travail efficace et structuré.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non

Livraison:

  • 1x embout standard 25 mm fente 4,5 mm avec bague de couleur
  • 1x embout standard 25 mm fente 5,5 mm avec bague de couleur
  • 1x embout standard 25 mm fente 6,0 mm avec bague de couleur
  • 2x bit standard 25 mm PH1 avec bague de couleur
  • 4x bit standard 25 mm PH2 avec bague de couleur
  • Anneau de couleur PH3 mm 25 mm standard 2x embouts
  • 2x bit standard 25 mm PZ1 avec bague de couleur
  • 4x bit standard 25 mm PZ2 avec bague de couleur
  • 2x embouts standard 25 mm PZ3 mm bague de couleur
  • 1x bit standard 25 mm TORX ® T8 avec bague de couleur
  • 2x bit standard 25 mm TORX ® T10 avec bague de couleur
  • 1x bit standard 25 mm TORX ® T15 avec bague de couleur
  • 2x bit standard 25 mm TORX ® T20 avec bague de couleur
  • 2x embouts standard 25 mm TORX ® T25 avec bague de couleur
  • 1x bit standard 25 mm TORX ® T27 avec bague de couleur
  • 1x bit standard 25 mm TORX ® T30 avec bague de couleur
  • 1x bit standard 25 mm TORX ® T40 avec bague de couleur
  • 1x support universel ¼″